Schwerlast-Bockrolle mit Anschraubplatte
Schwerlast-Bockrolle mit Anschraubplatte
BOCKROLL-SHWR-ANSHRBPL-ST-SCHW-D200MM
Art.-Nr. 4952600346
EAN 4099618831423
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Belastbare und laufruhige Bockrolle
- Spurlos kugelgelagert mit Fadenschutz und integrierter Montageplatte zur Befestigung an Aluminiumprofilen mit Rastermaß 40 und 45mm ohne Überstand
- Keine zusätzliche Transport- und Fußplatte notwendig
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B, I |
Länge (l1) | 129 mm |
Breite (b1) | 105 mm |
Laufflächenbreite (b3) | 50 mm |
Rollenhöhe (h4) | 235 mm |
Durchmesser (d2) | 9 mm |
Rollendurchmesser (d1) | 200 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Werkstoff Rolle | TPE |
Traglast | 490 kg |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
