Schwenkwinkel Set
Schwenkwinkel Stahl Set
SCHWENKWNKL-SET-ST-M6-130MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferumfang
- 1 Klemmhebel M8x15, Hebellänge 65mm
- 1 Zylinderkopfschraube ISO 4762 M8x12
- 2 Zylinderschraube ISO 4762 M6x12
- 2 Zylinderschraube ISO 4762 M6x16
- 2 Scheibe DIN 125 für M6, Stahl verzinkt
- 2 Nutenstein M8
- 2 Hammermutter M6, Nut 8, Stahl verzinkt
- 2 Hammermutter M6, Nut 10, Stahl verzinkt
- 1 Unterlegscheibe DIN 9021 für M8, Stahl verzinkt
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | B |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M6 |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 16 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 1 g |