Schwenkwinkel Set
Schwenkwinkel Stahl Set
SCHWENKWNKL-SET-ST-M6-130MM
Art.-Nr. 4952500206
EAN 4056807531830
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferumfang
- 1 Schwenkwinkel
- 1 Klemmhebel M8x15, Hebellänge 65mm
- 1 Zylinderkopfschraube ISO 4762 M8x12
- 2 Zylinderschraube ISO 4762 M6x12
- 2 Zylinderschraube ISO 4762 M6x16
- 2 Scheibe DIN 125 für M6, Stahl verzinkt
- 2 Nutenstein M8
- 2 Hammermutter M6, Nut 8, Stahl verzinkt
- 2 Hammermutter M6, Nut 10, Stahl verzinkt
- 1 Unterlegscheibe DIN 9021 für M8, Stahl verzinkt
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | B |
Länge (l1) | 130 mm |
Breite (b1) | 30 mm |
Materialstärke (s1) | 2,5 mm |
Langlochbreite (l2) | 6,3 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 16 STK |