Schwenkhalterungen1
Abstandshalter drehbar
KBLBAHALT-SOCKEL-SCHW-DRHBAR-2,3-12,7MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beide Kabelhalterungen sind mit einer Verbindungsniete befestigt, die das Drehen beider Halterungen ermöglicht
- Kann Bündel von Kabeln, Leitungen oder Schläuchen zusammenfassen, die bewegt werden müssen oder nicht parallel verlaufen
- Separate Bündel zur Vermeidung von Abrieb
- UV- und witterungsstabil
Datenblätter(X)
Geeignet für Kabelbänder | 2,3 - 12,7 mm |
Breite | 18,54 mm |
Farbe | Schwarz |
Länge | 41,7 mm |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |