Schwenkblatt OrgaAer
SHWENKBLA-F.BUERO-A5-SILBRGRAU
Art.-Nr. 0684603949
EAN 4061975237910
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausstattung von Breitschubladen
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Datenblätter(X)
Passend für DIN-Format | A5 |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 ähnlich |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Breite (B) | 213 mm |
Höhe (H) | 142 mm |
Dicke | 2 mm |