Schwenkblatt OrgaAer
OrgaAer Schwenkblatt
ZB-SCHWENKBLATT-BUERO-A6-SCHWARZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausstattung von Breitschubladen
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Datenblätter(X)
Passend für DIN-Format | A6 |
Farbe | Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Breite (B) | 153 mm |
Höhe (H) | 99 mm |
Dicke | 2 mm |