Schwenkbeschlag-Set zu CORNERSTONE Swing links und rechts montierbar
Eckschrank-Schwenkbeschlag VS CORNERSTONE Swing
ZB-COR-SWING-ECKSHRNKSHWENKBSHLG-610-650
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Korpusbreiten 900 bis 1000 mm
- Für Türbreiten 450, 500 und 600 mm
- Für Einbauhöhe 610 - 770 mm
- Durch unabhängige Bewegungen der Tablare ist ein komfortabler Zugriff auf das untere Tablar möglich
- Durch die Anbindung an die Tür fährt das untere Tablar beim Öffnen der Schranktür automatisch mit aus, beim Schließen fahren beide Tablare gleichzeitig ein
- Durch das gerade Ausfahren der Tablare ist ein uneingeschränkter Zugriff auf die Nachbarschränke möglich
- Reibungsloser und geräuschloser Gebrauch durch optionale Dämpfung und Selbsteinzug
- Dank Einbauschablone ist kein Messen beim Einbau in den Korpus notwendig
- Sehr einfache Montage, da nur die Tragsäule montiert werden muss
- Beschlag ist rechts und links verwendbar, somit besteht keine Verwechslungsgefahr
- Kann in vorhandene Schränke nachträglich eingebaut werden, ohne dass die Arbeitsplatte entfernt werden muss
Datenblätter(X)
![]() | |
Einbauhöhe min. | 610 mm |
Einbauhöhe max. | 650 mm |
Einbauhöhe min./max. | 610-650 mm |
Lichte Einbautiefe min. | 490 mm |
Werkstoff | Metall |
Oberfläche | Verzinkt |
Traglast | 36 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!