Schwenkbare Verlängerung 1/4 Zoll
Schwenkbare Verlängerung 1/4 Zoll
SCHWENKB. VERLAENGERUNG 6,3 (1/4") 871-4
Art.-Nr. 1952000734
EAN 4000896038879
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit kugelförmigem, konischem Außenvierkant, Schwenkwinkel nach jeder Seite 8°
- Durch Aufstecken des Steckschlüssel-Einsatzes bis zum Anschlag kann die schwenkbare Verlängerung auch als starre Verbindung verwendet werden
- Chrom-Vanadium
- Oberfläche verchromt, poliert
Datenblätter(X)
Zum Betätigen von Schraubverbindungen auf engem Raum bzw. zum Umgehen von Störkanten
Antrieb | 1/4 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtrieb | 1/4 Zoll |
Abtriebart | Außenvierkant |
Länge | 101,5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 38,000 g |