Schwenkbare Verlängerung 1/2 Zoll
Schwenkbare Verlängerung 1/2 Zoll
SCHWENKBARE VERL. 12,5 (1/2") 919-10
Art.-Nr. 1952000823
EAN 4000896046454
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vierkantantrieb 1/2 Zoll
- Mit kugelförmigem, konischem Außenvierkant Schwenkwinkel nach jeder Seite 12,5°
- Durch Aufstecken des Steckschlüssel-Einsatzes bis zum Anschlag kann die schwenkbare Verlängerung auch als starre Verlängerung verwendet werden
- Zum Betätigen von Schraubverbindungen auf engem Raum bzw. zum Umgehen von Störkanten
- Chrom-Vanadium
- Oberfläche: Verchromt, poliert
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtrieb | 1/2 Zoll |
Abtriebart | Außenvierkant |
Länge | 248 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 368,200 g |