Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schwenkarm Single Extended CLIP-O-FLEX®

Schwenkarm Extendet
WAPS-SCHWENKARM-SINGLE-EXTENDED

Art.-Nr. 1967702691

EAN 4068363732569

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schwenkarm Single Extended CLIP-O-FLEX®

Art.-Nr. 1967702691
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
Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS
®
  • Gefertigt aus dem hochwertigen Würth Aluminium-Profilsystem WAPS® – robust, langlebig und vielseitig einsetzbar

  • Länge der COF-Hybrid-Front: 650 mm

  • Ausführung mit zusätzlicher Gelenkstufe – für flexible Anpassung und erweiterte Einsatzmöglichkeiten

  • Geeignet zur Befestigung an Aluminiumprofilen

  • Inklusive Befestigungsset mit Schrauben und Nutensteinen – für eine sichere und einfache Montage
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

660 mm

Breite

460 mm

Höhe

120 mm

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen