Schweißpunktfräser HSCO

HSCo-Schweißpunktfräser TiN-besch. für Vario Drill
FRAES-SHWSPKT-TIN-VARIODRILL-D8MM

Art.-Nr. 071080 8

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schweißpunktfräser HSCO

Art.-Nr. 071080 8

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

TIN-beschichtet passend für Vario Drill
  • Kein Ankörnen notwendig

  • Zwei- bis dreifache Standzeit

  • Hohe Schnittgeschwindigkeit

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Durchmesser (Ø)

8 mm

Länge (A)

44,7 mm

Schaftlänge (B)

17 mm

Schaftdurchmesser (C)

7,5 mm