Schweißplatte Teil 2 - einfache Ausführung Typ SPAL
DIN 3015-2 einfach SPAL Stahl phosphatiert
SHWSPL-DIN3015-2-SPAL-W2-GR5S/3
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenngröße | 5S |
Nenngröße nach DIN | 3 |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d6) | M10 |
Länge (l2) | 100 mm |
Breite (b1) | 30 mm |
Dicke (s2) | 8 mm |
DIN | 3015-2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Phosphatiert |