Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schweißplatte DIN3015-1, lange Ausführung (L), W.TEC-Serie

DIN 3015-1 lang Stahl blank W.TEC-Serie
SHWSPL-DIN3015/1-L-W1-GR5

Art.-Nr. 4499011500

EAN 4056807719849

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schweißplatte DIN3015-1, lange Ausführung (L), W.TEC-Serie

Art.-Nr. 4499011500

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schweißplatten zur Befestigung der Schellenkörper nach DIN 3015 auf einem schweißbaren Untergrund
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenngröße nach DIN

5

Gewindeart x Nenndurchmesser (d6)

M6

Länge (l2)

92 mm

Breite (b1)

30 mm

Dicke (s2)

3 mm

Lochabstand (e1)

52 mm

DIN

3015-1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen