Schweißplatte DIN 3015-3, Einfache Ausführung (AP), W.TEC-Serie
DIN 3015-3 einfach Stahl blank W.TEC-Serie
SHWSPL-DIN3015/3-AP-W1-GR4
Art.-Nr. 4499030400
EAN 4056807772127
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenngröße nach DIN | 4 |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d6) | M8 |
Länge (l2) | 85 mm |
Breite (b1) | 30 mm |
Dicke (s2) | 5 mm |
DIN | 3015-3 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
