Schweißmutter hohe Form

W-0385 Stahl blank
MU-SHWS-A-M6

Art.-Nr. 03856

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schweißmutter hohe Form

Art.-Nr. 03856
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
Stahl blank

Max. C-Gehalt von 0,25%

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M6

Außendurchmesser (d1)

7,7 mm

Höhe (h1)

8,5 mm

Breite (b1)

14 mm

Länge (l1)

22 mm

Dicke (t)

1,45 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Anzahl Schweißbuckel

2 STK

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Nenndurchmesser

6 mm