Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schweißmutter hohe Form WN 385 Stahl blank

WN 385-2 Stahl blank
MU-SHWS-A-M5

Art.-Nr. 03855
EAN 4011231353229
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
Max. C-Gehalt von 0,25%

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M5

Außendurchmesser (d1)

6,4 mm

Höhe (h1)

7,5 mm

Breite (b1)

11 mm

Länge (l1)

19 mm

Dicke (t)

1,2 mm

Anzahl Schweißbuckel

2 STK

Normen

WN 385-2