Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schweißmutter hohe Form WN 385 Stahl verzinkt - blau passiviert (A2K)

WN 385-2 Stahl verzinkt
MU-SHWS-A-(A2K)-M10

Art.-Nr. 0385110
EAN 4065233117068
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
Max. C-Gehalt von 0,25%

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M10

Außendurchmesser (d1)

11,9 mm

Höhe (h1)

10,50 mm

Breite (b1)

18 mm

Länge (l1)

26 mm

Dicke (t)

1,9 mm

Anzahl Schweißbuckel

4 STK

Normen

WN 385-2