Schweißeinsatz für Acetylen
Schweißeinsatz für Acetylen gebogen
SHWSEINSA-(4,0-6,0MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Materialdicke mm / Anschlussgewinde
- 0,5 - 6,0 mm = M 10 x 1,5
- 6,0 - 14,0 mm = M 12 x 1,5
Datenblätter(X)
Materialstärke min./max. | 4,0-6,0 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 219 g |
Materialstärke min. | 4 mm |
Materialstärke max. | 6 mm |