Schweißbolzen ISO 13918, Edelstahl A2, Blank
ISO 13918 Edelstahl A2 Form PT
SHWSBLZ-ISO13918-PT-A2-M3X8
Art.-Nr. 44773 8
EAN 4064154417202
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | ISO 13918 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Form | PT |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M3 |
Nenndurchmesser | 3 mm |
Länge (l1) | 8 mm |
Zündspitzendurchmesser | 0,60 mm |
Zündspitzenlänge (l2) | 0,55 mm |
RoHS-konform | Ja |
