Schweißbolzen Form PT ISO 13918, Stahl 4.8, verkupfert, Form PT
ISO 13918 Stahl 4.8 verkupfert Form PT
SHWSBLZ-ISO13918-PT-4.8-(CU)-M3X10
Art.-Nr. 44763 10
EAN 4064154979519
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | ISO 13918 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verkupfert |
Form | PT |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M3 |
Nenndurchmesser | 3 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Zündspitzendurchmesser | 0,6 mm |
Zündspitzenlänge (l2) | 0,55 mm |
RoHS-konform | Ja |