Schweißbarer Anschlagwirbel
Anschlagwirbel Stahl GK10 anschweißbar
SLNGWRBL-SHWS-360-10T
Art.-Nr. 516222510
EAN 4061975354631
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen 180°
- 180° drehbar
- Rissgeprüft zu 100 %
- Güteklasse 10
- Lackiert in RAL 3022
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Der Anschlagwirbel muss immer vollständig auf dem Bauteil aufgeschraubt sein. Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/-5° bei einer Reduzierung der Tragfähigkeit um 10 % zulässig.
| Art.-Nr. | Tragfähigkeit max. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| W.L.L. | 1 Strang | 2 Stränge | 1 Strang | 2 Stränge | 2 Stränge | asymm. | 3/4 Stränge | asymm. | |||
| 5162 225 25 | 2,5 t | 5 t | 10 t | 2,5 t | 5 t | 3,5 t | 2,5 t | 2,5 t | 5,3 t | 3,75 t | 2,5 t |
| 5162 225 4 | 4 t | 8 t | 16 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,5 t | 6 t | 4 t |
| 5162 225 67 | 6,7 t | 12 t | 24 t | 6,7 t | 13,4 t | 9,58 t | 6,7 t | 6,7 t | 14 t | 10 t | 6,7 t |
| 5162 225 10 | 10 t | 15 t | 30 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21,2 t | 15 t | 10 t |
| 5162 225 17 | 17 t | 25 t | 50 t | 17 t | 34 t | 23,5 t | 17 t | 17 t | 35 t | 25 t | 17 t |
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit | 10 t |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M0 |
Gewindelänge (l1) | 0 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Innendurchmesser (d2) | 50 mm |
Bügelbreite (d3) | 96 mm |
Körperhöhe (h3) | 86 mm |
Innenhöhe (h2) | 92 mm |
Höhe (h1) | 201 mm |
Bügeldurchmesser (s1) | 23 mm |
Stärke (b1) | 10 mm |
Auflagendurchmesser (d4) | 85 mm |
Fasenhöhe | 10 mm |
Fase | 45 Grad |
Drehmoment max. | 120 Nm |
Produktgewicht (per Stück) | 4009,000 g |










