Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schweiss-Gripzange mit oberer, um 90° abgewinkelter U-Form Greifbacke

SHWSGRPZANG-L265MM

Art.-Nr. 071509 13

EAN 4061975605238

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schweiss-Gripzange mit oberer, um 90° abgewinkelter U-Form Greifbacke

Art.-Nr. 071509 13
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
  • Leichtgängiger Lösehebel mit Federmechanismus

  • Bequeme und mühelose Einhandbedienung – ziehen statt pressen

  • Oberbacke mit Griffschale unlösbar verschweißt, anstatt verlötet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zum Spannen von Profil- oder Flachmaterialien vor dem Verschweißen

Länge

265 mm

Spannweite min./max.

0-60 mm

Spannbackenbreite

75 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen