Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schweißpunktfräser für Spotle TH-902 HSCo Longlife

HSCo-Schweißpunktfräser Longlife für Spotle TH-902
FRS-SHWSPKT-HSCO-LL-SPOTLE-8X40MM

Art.-Nr. 0710141080

EAN 4061975395030

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schweißpunktfräser für Spotle TH-902 HSCo Longlife

Art.-Nr. 0710141080
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
Der extrem langlebige Schweißpunktfräser mit Magma-Multilayer-Beschichtung zum Lösen von Schweißpunkten mit druckluftbetriebenen Spotle-Maschinen TH-902 udn T-575 an höherfesten Karosserieblechen bis 1.200 N/mm2 Festigkeit bei Fahrzeugen aller Art

Spezielle Magma Multilayer-Beschichtung


  • Bis zu 9-fach höhere Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Schweißpunktfräsern

  • Bis zu 2-fach höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Beschichtungen (hitzebeständig bis 800°), z.B. TiN

  • Bis zu 50 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber unbeschichteten Schweißpunktfräsern


Extra stabile Spitzengeometrie für schwierige Fräsbedingungen



Optimierte Spitzengeometrie für längere Standzeit gegenüber herkömmlichen Schweißpunktfäsern



Sehr gute Zentrierung des Fräsers auf dem Schweißpunkt und exakte Fräsungen


115°-Zentrierspitze



Gratfreie Fräsungen


180° Spitzenwinkel an den Fräsecken



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zum Bohren von höherfesten Karosserie-/ Stahlblech <= 1200 N/mm2, Gusseisen, Edelstahlblech, Messingblech, Aluminiumblech, Zinkblech, Bronzeblech, Kupferblech und Kunststoffplatten

  • Der 40 mm lange Schweißpunktfräser mit dem Einheitsschaft im Durchmesser 8 mm und spezieller Spannfläche ist für die Spotle-Geräte TH-902 und das Vorgängermodell T-575 entwickelt
Anleitung

Auf gleichmäßige Drehzahl achten



Höchste Drehzahl bei Edelstahlblechen


  • Max. 1200 U/min bei ∅ 6 mm

  • Max. 950 U/min bei ∅ 8 mm

  • Max. 730 U/min bei ∅ 10 mm


Höchste Drehzahl bei Stahl-/Karosseriebleche bis 1200 N/mm2


  • Max. 1650 U/min bei ∅ 6 mm

  • Max. 1200 U/min bei ∅ 8-9 mm

  • Max. 950 U/min bei ∅ 10 mm


Wenn möglich Kühl- und Schmierstoffe verwenden

Typbezeichnung

Longlife für Spotle TH-902/T-575

Qualität

Würth-Standard

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Magma Multilayer Beschichtung

Anzahl Zähne

2 STK

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1200 N/mm²

Durchmesser

8 mm

Länge

40 mm

Schaftdurchmesser

7,5 mm

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen