Schweißplatte DIN 3015-2, einfache Ausführung (A), W.TEC-Serie
SHWSPL-DIN3015/2-A-W1-GR3
Art.-Nr. 4499020300
EAN 4056807746777
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Nenngrößen 1 - 5: blank
- Nenngrößen 6 - 10: phosphatiert
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenngröße nach DIN | 3 |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d6) | M10 |
Länge (l2) | 100 mm |
Breite (b1) | 30 mm |
Dicke (s2) | 8 mm |
Lochabstand (e1) | 60 mm |
DIN | 3015-2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
