Schweißplatte DIN 3015-2, einfache Ausführung (A), W.TEC-Serie
DIN 3015-2 einfach Stahl verzinkt W.TEC-Serie
SHWSPL-DIN3015/2-A-W1-(DSP)-GR6
Art.-Nr. 4499020602
EAN 4056807746883
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenngröße nach DIN | 6 |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d6) | M20 |
Länge (l2) | 225 mm |
Breite (b1) | 80 mm |
Dicke (s2) | 15 mm |
Lochabstand (e1) | 168 mm |
DIN | 3015-2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |