Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schweißplatte Teil 3 - Reihen Ausführung Typ RAP

DIN 3015-3 Reihe RAP Stahl blank
SHWSPL-DIN3015-3-RAP-W1-GR1D

Art.-Nr. 0599031100

EAN 4057709838966

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schweißplatte Teil 3 - Reihen Ausführung Typ RAP

Art.-Nr. 0599031100

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 3015-3, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenngröße

1D

Nenngröße nach DIN

1

Gewindeart x Nenndurchmesser (d6)

M6

Länge (l2)

196 mm

Breite (b1)

30 mm

Dicke (s2)

3 mm

DIN

3015-3

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen