Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schweißplatte Teil 2 - doppelte Ausführung Typ SPAS

DIN 3015-2 doppelt SPAS Stahl phosphatiert
SHWSPL-DIN3015-2-SPAS-W2-GR5S/3

Art.-Nr. 0599021300

EAN 4056808593042

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schweißplatte Teil 2 - doppelte Ausführung Typ SPAS

Art.-Nr. 0599021300

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 40 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 3015-2, doppelt, Stahl, phosphatiert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenngröße

5S

Nenngröße nach DIN

3

Gewindeart x Nenndurchmesser (d6)

M10

Länge (l2)

100 mm

Breite (b1)

60 mm

Dicke (s2)

8 mm

DIN

3015-2

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Phosphatiert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen