Schweißplatte Teil 2 - einfache Ausführung Typ SPAL
DIN 3015-2 einfach SPAL Stahl Zink/Nickel
SHWSPL-DIN3015-2-SPAL-W3-GR6S/4
Art.-Nr. 0599020401
EAN 4050642480322
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenngröße | 6S |
Nenngröße nach DIN | 4 |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d6) | M12 |
Länge (l2) | 140 mm |
Breite (b1) | 45 mm |
Dicke (s2) | 10 mm |
DIN | 3015-2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel |