Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schweißplatte Teil 2 - einfache Ausführung Typ SPAL

DIN 3015-2 einfach SPAL Stahl blank
SHWSPL-DIN3015-2-SPAL-W1-GR8S/6

Art.-Nr. 0599020600

EAN 4038898113393

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schweißplatte Teil 2 - einfache Ausführung Typ SPAL

Art.-Nr. 0599020600
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
DIN 3015-2, einfach, Stahl, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenngröße

8S

Nenngröße nach DIN

6

Gewindeart x Nenndurchmesser (d6)

M20

Länge (l2)

226 mm

Breite (b1)

80 mm

Dicke (s2)

15 mm

DIN

3015-2

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen