Schweißplatte Teil 1 - Winkel Ausführung Typ BSP
DIN 3015-1 Brücke BSP Stahl blank
SHWSPL-DIN3015-1-BSP-W1-GR2
Art.-Nr. 0599015200
EAN 4048539716821
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenngröße | 2 |
Nenngröße nach DIN | 2 |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d6) | M6 |
Länge (l2) | 54 mm |
Breite (b1) | 30 mm |
Dicke (s2) | 3 mm |
DIN | 3015-1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |