Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzwachs

Schutzwachs Spray, 360 Grad Ventil
SHTZWACHS-TRANSPARENT-400ML

Art.-Nr. 0893082400
EAN 4052703646739
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochtransparentes, wasserverdrängendes Wachs- Korrosionsschutzmittel

Über Kopf einsetzbar


360°-Ventil



Hitzefest


Temperaturbeständig bis +160°C



Zuverlässig


  • Besitzt selbstheilende Eigenschaften

  • Haftfest

  • Wasserabweisend


Transparent


Konservierter Bereich bleibt sichtbar



Schutzfilm besitzt selbstheilende Eigenschaften



Geruchsarm

Hinweis

Materialtemperatur sollte +10°C bis +30°C betragen. Nach der Verarbeitung die Hohlräume gut belüften. Aerosoldose nach Anwendung umdrehen und Ventil leer sprühen. Nicht geeignet für die Anwendung auf lackierten Sichtflächen

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zur Konservierung von Innenteilen. Insbesondere an Falzen, Fugen und Flächen im Motor- und Kofferraum, an Türen, Einstiegsleisten, Bremsleitungen etc.Kann auch als Korrosionsschutzmittel für Maschinen, Maschinenteile und Geräten bei der Außenlagerung verwendet werden

Anleitung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Der Untergrund muss trocken, rost-, schmutzund fettfrei sein. Der optimale Sprühabstand beträgt 30 cm. Beste Sprühergebnisse werden bei einer Verarbeitungstemperatur von +15°- 25°C erreicht.

Inhalt

400 ml

Farbe

Transparent

Hautbildezeit min./max.

90-120 min

Hautbildezeit Bedingung

bei 20°C

Ausführung

360°-Ventil

Temperaturbeständigkeit min.

-25 °C

Temperaturbeständigkeit max.

160 °C

Sprühabstand min.

30 cm

Verarbeitungstemperatur min.

15 °C

Verarbeitungstemperatur max.

-25 °C

Dichte

0,665 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen