Schutzvlies Seitenschutzsystem
Schutzvlies Seitenschutzsystem
SHTZVLI-G791
Art.-Nr. 0838906791
EAN 4065746535854
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flächenbezogene Masse (EN ISO 9864) beträgt bei diesem Vlies 700g/m²
- Dicke (EN ISO 9863-1) beträgt unter 2kPa 5,5mm, unter 20kPa 4,1mm
Für den temporären Einsatz vorgesehen
Geprüft nach DIN EN13374:2019 Klasse A+B und DIN EN 14122-3:2016
Datenblätter(X)
Anwendung mit dem Seitenschutzsystem EASY
Länge | 20 m |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Breite | 1000 mm |
Gesamthöhe | 5,5 mm |
EN-Norm | 13374 |