Schutzverteiler PRCD-S+
Schutzverteiler PRCD-S+
SCHALT-(PRCD-S+)-KUPPL-1FACH-(H07RNF)-3M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ortsveränderlicher Fehlerstromschutzschalter mit Bemessungsdifferenzstrom ≤ 30 mA für Wechselströme, pulsierende Gleichfehlerströme und phasenangeschnittene Fehlerströme
- Schnurzwischengerät – zum direkten Anschluss in die Leitung
- Erkennt Messfehler (z.B. das Tragen von Handschuhen) und schaltet nicht ein
- Vollautomatische Überprüfung der korrekten Anschlussbedingungen
- Abschaltung von L und N bei Fehlersituationen, Schutzleiterkreis bleibt geschlossen
- Schutzleiterkreis wird voreilend eingeschaltet und nacheilend ausgeschaltet
- Schutz vor Über- und Unterspannung
- Erkennung von Anlagenfehlern
Über den KABELTROMMEL-KONFIGURATOR können diese Produkte auch kundenspezifisch/individualisiert bestellt werden.
Besonderheiten:
- Hochwertige H07BQ-F Leitungen (5-7 fache Lebensdauer gegenüber H07RN-F Leitungen)
- Unterschiedlich farbige Anschlussleitungen (bis zu sechs Farben)
- Individuelle, abriebfeste Leitungsbeschriftung (bis zu 160 Zeichen)
- Laserung Kundenlogo bzw. Adresse (Kabeltrommeln und Arbeitsleuchten)
- DGUV-V3 stückgeprüft und entsprechend gekennzeichnet
- Diebstahlschutz – bestmögliche Abschreckung von potentiellen Dieben & Langfingern
Datenblätter(X)
Zuverlässiger, mobiler Personenschutz vor fehlerhaften Elektroinstallationen auf Bau- und Montagestellen
Nicht zu verwenden bei:
- Kältegeräten oder ähnlichen Anwendungen
- Maschinen mit hohen Einschaltströmen
- IT-Stromnetzen (Trenntransformatoren, Stromerzeuger, etc.)
Kabelabgang | Vollgummi-Kupplung mit 3 m Leitung |
Kabeltyp | H07RN-F3G1,5 mm² |
Länge | 3000 mm |
Nennstrom | 16 A |
Frequenz | 50 Hz |
Nennfehlerstrom | 30 mA |
Nennspannung | 230 V/AC |
Schutzart IP | IP 44 |
Kabelanschluss | Vollgummi-Stecker |
Betriebstemperatur min./max. | -25 bis 45 °C |