Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzprofil

Schutzprofil für Armierungseisen
SHTZPRFL-F.ARMST-ROT-ST-(8-40MM)

Art.-Nr. 0519918020

EAN 4050641990204

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutzprofil

Art.-Nr. 0519918020
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
Zum Aufstecken auf Armierungseisen
  • Optimaler Schutz vor Verletzungen

  • Mehrfach wiederverwendbar

  • Variante mit Stahleinlage bietet eine Durchstichsicherheit (mit 100 kg bei einer Fallhöhe von 3 m)

  • Zugeschnitten auf 1 m
Hinweis
  • Aufdruck von eigenem Firmenlogo ab 600 m möglich!

  • Bitte Bestellfomular bei Dokumenten beachten.

  • 6 m werden im Bund angeliefert, 294 m auf Palette
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Eisendurchmesser 8–40 mm, in horizontaler oder vertikaler Lage einsetzbar.

Durchmesser min.

8 mm

Durchmesser max.

40 mm

Werkstoff

Spezialkunststoff

Ausführung

Mit Stahleinlage

Produktgewicht (per Stück)

1750,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen