Schutzprofil
Schutzprofil für Armierungseisen
SHTZPRFL-F.ARMST-ROT-(8-40MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Optimaler Schutz vor Verletzungen
- Mehrfach wiederverwendbar
- Variante mit Stahleinlage bietet eine Durchstichsicherheit (mit 100 kg bei einer Fallhöhe von 3 m)
- Zugeschnitten auf 1 m
- Aufdruck von eigenem Firmenlogo ab 600 m möglich!
- Bitte Bestellfomular bei Dokumenten beachten.
- 6 m werden im Bund angeliefert, 294 m auf Palette
Datenblätter(X)
Für Eisendurchmesser 8–40 mm, in horizontaler oder vertikaler Lage einsetzbar.
Durchmesser min. | 8 mm |
Durchmesser max. | 40 mm |
Werkstoff | Spezialkunststoff |
Ausführung | Ohne Stahleinlage |
Produktgewicht (per Stück) | 1000,000 g |