Schutzkontakt-Verteiler H07RN-F3G1,5 3-fach Verteiler mit Deckel
Schutzkontakt-Verteiler 3-fach H07RN-F3G1,5
VERTSTE-3FACH-KABEL5M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich
Kabeltyp | H07RN-F3G1,5 mm² |
Kabellänge | 5 m |
Nennstrom | 16 A |
Nennspannung | 250 V/AC |
Schutzart IP | IP 44 |
Kabelanschluss | Schutzkontakt-Stecker |
Kabelabgang | Schutzkontakt-Kupplung mit Deckel |
Steckertyp | F |