Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzkontakt-Verlängerung H07RN-F3G1,5 3-fach Kupplung mit Deckel

Schutzkontakt-Verlängerung 3-fach H07RN-F3G1,5
VERLLTG-3WEG-(H07RN-F3G1,5)-16A-250V-20M

Art.-Nr. 0969310102

EAN 4038898296645

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutzkontakt-Verlängerung H07RN-F3G1,5 3-fach Kupplung mit Deckel

Art.-Nr. 0969310102
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
Über den KABELTROMMEL-KONFIGURATOR können diese Produkte auch kundenspezifisch/individualisiert bestellt werden.



Besonderheten:


  • Hochwertige H07BQ-F Leitungen (5-7 fache Lebensdauer gegenüber H07RN-F Leitungen)

  • Unterschiedlich farbige Anschlussleitungen (bis zu sechs Farben)

  • Individuelle, abriebfeste Leitungsbeschriftung (bis zu 160 Zeichen)

  • Laserung Kundenlogo bzw. Adresse (Kabeltrommeln und Arbeitsleuchten)

  • DGUV-V3 stückgeprüft und entsprechend gekennzeichnet

  • Diebstahlschutz – bestmögliche Abschreckung von potentiellen Dieben & Langfingern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Kabeltyp

H07RN-F3G1,5 mm²

Kabellänge

20 m

Nennstrom

16 A

Nennspannung

250 V/AC

Schutzart IP

IP 44

Kabelanschluss

Schutzkontakt-Stecker

Kabelabgang

3-fach Gummikupplung mit Deckel

Steckertyp

F

Temperatureinsatzbereich min./max.

-25 bis 40 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen