Schutzkontakt-Verlängerung H07BQ-F3G1,5 3-fach Kupplung mit Deckel
Schutzkontakt-Verlängerung 3-fach H07BQ-F3G1,5
VERLLTG-3WEG-(H07BQ-F3G1,5)-16A-250V-25M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leitung
- Außergewöhnlich abrieb-, schnitt- und reißfest
- Hochflexibel
- Extrem witterungsbeständig
- In leuchtorangener Signalfarbe
Über den KABELTROMMEL-KONFIGURATOR können diese Produkte auch kundenspezifisch/individualisiert bestellt werden.
Besonderheiten:
- Hochwertige H07BQ-F Leitungen (5-7 fache Lebensdauer gegenüber H07RN-F Leitungen)
- Unterschiedlich farbige Anschlussleitungen (bis zu sechs Farben)
- Individuelle, abriebfeste Leitungsbeschriftung (bis zu 160 Zeichen)
- Laserung Kundenlogo bzw. Adresse (Kabeltrommeln und Arbeitsleuchten)
- DGUV-V3 stückgeprüft und entsprechend gekennzeichnet
- Diebstahlschutz – bestmögliche Abschreckung von potentiellen Dieben & Langfingern
Datenblätter(X)
Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich
Kabeltyp | H07BQ-F3G1,5 mm² |
Kabellänge | 25 m |
Nennstrom | 16 A |
Nennspannung | 250 V/AC |
Schutzart IP | IP 44 |
Kabelanschluss | Schutzkontakt-Stecker |
Kabelabgang | 3-fach Gummikupplung mit Deckel |
Steckertyp | F |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 40 °C |