Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzkontakt-Kupplung mit selbstschließendem Klappdeckel

Schutzkontakt-Kupplung mit Klappdeckel
KUPPL-VOLLGUMMI-KLPDECKEL-16A-250V

Art.-Nr. 0969301421

EAN 4062856212606

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutzkontakt-Kupplung mit selbstschließendem Klappdeckel

Art.-Nr. 0969301421
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
Für Leitungen bis 3G2,5 mm²
  • Besserer Halt durch optimierten Griffbereich zum sicheren Stecken und Ziehen der Kupplung

  • Mit Knickschutz (Membrandichtung) und Verstärkungsring für längere Lebensdauer der Kabeleinführung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innen- und Außenbereich

Nennstrom

16 A

Nennspannung

250 V/AC

Schutzart IP

IP 54

Kabeldurchmesser max.

13 mm

Ausführung

Mit selbstschließendem Klappdeckel

Werkstoff

Gummi-Kunststoff

Farbe

Schwarz, Grau, Rot

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gummischlauchleitung H07RN-F

GUSCHLLTG-(H07RN-F)-BUND-SCHW-3G1,5QMM

Bundware
x 50 m