Schutzkontakt-3-Wege-Kupplung mit selbstschließenden Klappdeckeln
3-Wege-Kupplung m selbstschl Klappdeckel u Aufhäng
KUPPL-VOLLGUMMI-3WEGE-KLPDECKEL-16A-250V
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/50054.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48418.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/919697.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Aufhängevorrichtung
- Zeitersparnis durch schraubenlose Zugentlastung
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich
Nennstrom | 16 A |
Nennspannung | 250 V/AC |
Schutzart IP | IP 44 |
Kabeldurchmesser max. | 13 mm |
Ausführung | Mit selbstschließenden Klappdeckeln |
Werkstoff | Gummi |
Farbe | Schwarz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!