Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzkontakt-3-Wege-Kupplung mit selbstschließenden Klappdeckeln

3-Wege-Kupplung m selbstschl Klappdeckel u Aufhäng
KUPPL-VOLLGUMMI-3WEGE-KLPDECKEL-16A-250V

Art.-Nr. 0969303301

EAN 4046777220025

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutzkontakt-3-Wege-Kupplung mit selbstschließenden Klappdeckeln

Art.-Nr. 0969303301
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
Für Leitungen bis 3G2,5 mm²
  • Mit Aufhängevorrichtung

  • Zeitersparnis durch schraubenlose Zugentlastung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innen- und Außenbereich

Nennstrom

16 A

Nennspannung

250 V/AC

Schutzart IP

IP 54

Kabeldurchmesser max.

13 mm

Ausführung

Mit selbstschließenden Klappdeckeln

Werkstoff

Gummi

Farbe

Schwarz

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gummischlauchleitung H07RN-F

GUSCHLLTG-(H07RN-F)-BUND-SCHW-3G1,5QMM

Bundware
x 50 m