Schutzkappen GPN 255
Schutzkappe GPN 255
SHTZKA-GPN255/2-NATUR
Art.-Nr. 05982552
EAN 4055375266601
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Temperaturbeständigkeit:
Extrem hitzebständig bis ca. 250 °C.
Robust:
Sehr reißfestes Material für erhöhte Beanspruchung.
Vielseitig:
Flexibles Material überbrückt größere Toleranzen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d2) | 2 mm |
Innenhöhe (h2) | 25,4 mm |
Sonstige Norm | GPN 255 |
Werkstoff | Silikon |
Farbe | Natur |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -50 bis 170 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 250 °C |
