Schutzkappe GPN 690
SHTZKA-GPN690/3001-GELB-3000PSI-1/2
Art.-Nr. 0598692031
EAN 4038898658610
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Umlaufende Wulst sorgt für einen festen Sitz bei einfacher Handhabung.
Datenblätter(X)
![]() | |
Schaftdurchmesser min./max. (e/D) | 29,4-30,2 mm |
Innenhöhe (h2) | 6,9 mm |
Passend für Nennweite Zoll | 1/2 Zoll |
Passend für Nennweite DN | DN 12 |
Druckstufe | 3000 psi |
Sonstige Norm | GPN 690 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |
