Schutzkappe mit Stahleinlage
Schutzkappe mit Stahleinlage für Armierungseisen
SHTZKA-F.ARMST-KST-ROT-(20-36MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mehrfach wiederverwendbar
- Geprüfte Durchstichsicherheit mit 100 kg bei einer Fallhöhe von 3 m
- Hohe Sichtbarkeit durch Signalfarbe
- Innenrippen für sicheren Halt auf dem Armierungseisen
- Gewölbt mit 115mm Durchmesser für optimalen Verletzungsschutz
Datenblätter(X)
Zum Aufstecken auf Armierungseisen in horizontaler oder vertikaler Lage.
Durchmesser min. | 20 mm |
Durchmesser max. | 36 mm |
Werkstoff | Kunststoff/Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 255,000 g |