Schutzkappe
Schutzkappe für Armierungseisen
SHTZKA-F.ARMST-KST-ROT-(16-32MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Schutz vor Verletzungen
- Signalfarbe: Rot
Datenblätter(X)
Für Armierungseisen in vertikaler Lage einsetzbar.
Durchmesser min. | 16 mm |
Durchmesser max. | 32 mm |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Produktgewicht (per Stück) | 19,960 g |