Schutzkappe GPN 690
Schutzkappe GPN 690
SHTZKA-GPN690/6004-GELB-6000PSI-1 1/4
Art.-Nr. 0598692064
EAN 4050382556851
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Umlaufende Wulst sorgt für einen festen Sitz bei einfacher Handhabung.
Datenblätter(X)
![]() | |
Schaftdurchmesser min./max. (e/D) | 53,2-54 mm |
Innenhöhe (h2) | 10,4 mm |
Passend für Nennweite Zoll | 1 1/4 Zoll |
Passend für Nennweite DN | DN 32 |
Druckstufe | 6000 psi |
Sonstige Norm | GPN 690 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |
