Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzkappe Andrückschraube für Schnellspanner

SHTZKA-F.ANDRUEKSHR-SW8

Art.-Nr. 5761190012

EAN 4065746272018

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutzkappe Andrückschraube für Schnellspanner

Art.-Nr. 5761190012

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aus ölbeständigem Neopren mit einer Härte von 70 Shore A zum Schutz empfindlicher Werkstücke beim Spannen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Neopren

Durchmesser (d2)

8 mm

Außendurchmesser (d3)

12,5 mm

Gesamthöhe (h1)

10 mm

Höhe (h2)

5,0 mm

Schlüsselweite (s1)

8 mm

Produktgewicht (per Stück)

1,100 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen