Schutzkappe Andrückschraube für Schnellspanner
Schutzkappe für Andrückschraube
SHTZKA-F.ANDRUEKSHR-SW7
Art.-Nr. 5761190011
EAN 4065746272049
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Neopren |
Durchmesser (d2) | 7 mm |
Außendurchmesser (d3) | 11 mm |
Gesamthöhe (h1) | 8,5 mm |
Höhe (h2) | 4,2 mm |
Schlüsselweite (s1) | 7 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1,000 g |
