Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzkappe Andrückschraube für Schnellspanner

SHTZKA-F.ANDRUEKSHR-SW13

Art.-Nr. 5761190014

EAN 4065746272063

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutzkappe Andrückschraube für Schnellspanner

Art.-Nr. 5761190014

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aus ölbeständigem Neopren mit einer Härte von 70 Shore A zum Schutz empfindlicher Werkstücke beim Spannen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Neopren

Durchmesser (d2)

13 mm

Außendurchmesser (d3)

19 mm

Gesamthöhe (h1)

15 mm

Höhe (h2)

7,5 mm

Schlüsselweite (s1)

13 mm

Produktgewicht (per Stück)

3,500 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen