Schutzkappe Andrückschraube für Schnellspanner
SHTZKA-F.ANDRUEKSHR-SW10
Art.-Nr. 5761190013
EAN 4065746272025
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Neopren |
Durchmesser (d2) | 10 mm |
Außendurchmesser (d3) | 15 mm |
Gesamthöhe (h1) | 12 mm |
Höhe (h2) | 6,0 mm |
Schlüsselweite (s1) | 10 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1,799 g |